• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWW 4000/25 Inox Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600982000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 272,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 600982000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792001558
Kopieren
Herstellernummer 600982000
Kopieren
L-Nummer L01760 100032
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Rückschlagventil, Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 470 x 270 x 590 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Ausschaltdruck ca.: 3.2 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.4 bar
  • Gewicht: 15.5 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 24 l
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 45 m
  • Max. Fördermenge: 4000 l/h
  • Messunsicherheit K: 2.9 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4