• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWW 6000/25 Inox Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600975000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 442,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 600975000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430239471
Kopieren
Herstellernummer 600975000
Kopieren
L-Nummer L01750 1270
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
  • Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Rückschlagventil, Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 500 x 307 x 600 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 5
  • Ausschaltdruck ca.: 5.5 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.6 bar
  • Gewicht: 18.9 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 24 l
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 5.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 55 m
  • Max. Fördermenge: 6000 l/h
  • Messunsicherheit K: 2.3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1300 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 63 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 75.9 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4