• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P 4000 G Gartenpumpe

Artikel-Nr.: 600964000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 169,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600964000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430240767
Kopieren
Herstellernummer 600964000
Kopieren
L-Nummer L01750 367
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

    Lieferumfang
  • Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 380 x 210 x 290 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Gewicht: 12.2 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.6 bar
  • Max. Förderhöhe: 46 m
  • Max. Fördermenge: 4000 l/h
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Pumpengehäuse: Grauguss
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 82.4 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb