• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrständer 890

Artikel-Nr.: 600890000
Netto: 185,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Herstellernummer 600890000
L-Nummer L01760 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen
  • Asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte ermöglicht das Bearbeiten größerer Werkstücke
  • Uneingeschränkter Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschine und Bohrständer durch abgewinkelten Ausleger
  • Keine Verletzungsgefahr bzw. Bohrerbruch durch gefahrlose Einstellung des Geräteträgers auf die erforderliche Arbeitshöhe
  • Einstellbarer Tiefenanschlag

Merkmal:

  • Arbeitshub: 65 mm
  • Aufnahmeöffnung: 43 mm
  • Gewicht: 5.5 kg
  • Grundplatte: 220 x 213 mm
  • Höhe der Säule: 500 mm
  • Lichte Ausladung: 165 mm
  • Säulen-Ø: 40 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb