• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MS 18 LTX 15 Akku-Gehölzsäge

Artikel-Nr.: 600856500
Netto: 199,00 €
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
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600856500
EAN / GTIN 4061792244597
Herstellernummer 600856500
L-Nummer L01750 1011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten
  • In Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden
  • Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Sägefortschritt
  • Bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
  • Sicheres Arbeiten dank Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Einfaches Handling durch kompakte Bauform, geringes Gewicht und gummierte Griffbereiche
  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette dank Schnellverschluss und dem am Gehäuse deponierten Spannwerkzeug
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeschiene 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Sägekettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel mit Kugelkopf, Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Werkzeugtasche

Merkmal:

  • Treibgliedstärke: 1.1 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Leerlauf: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.100 kg
  • Max. Kettengeschwindigkeit: 5 m/s
  • Schienenlänge: 15 cm
  • Schnittlänge: 15 cm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl Treibglieder: 39
  • Schalldruckpegel: 74 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Akkukapazität: 1 x 2 Ah
  • Sägekette Zahnteilung: 1/4″
  • Sägekette Zahnform: Halbmeissel
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.