• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GVB 18 LTX BL 11-28 Compact Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600828850
Netto: 259,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600828850
EAN / GTIN 4061792247345
Herstellernummer 600828850
L-Nummer L01750 1348

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
  • Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
  • Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
  • Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm, Staubschutzfilter, 2 Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 1.1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bruttogewicht: 1.710 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 6.9 m/s²
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 16.2 m/s²
  • Akkuspannung: 18 V
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 28000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb