• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BDE 1100 Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 600806000
Netto: 648,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600806000
    EAN / GTIN 4007430098207
    Herstellernummer 600806000
    L-Nummer L01750 1026

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    • Zweiganggetriebe
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
    • Rechts-Linkslauf
    • Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
    • Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff

      Lieferumfang
    • Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 620 W
    • Bohren Metall: 4 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 3 - 16 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
    • Bohrspindelgewinde: 5/8 ″ - 16 UN
    • Drehzahl bei Nennlast: 430 / 800 /min
    • Gänge: 2
    • Gewicht ohne Netzkabel: 4.3 kg
    • Kabellänge: 3 m
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 640 / 0 - 1200 /min
    • Max. Drehmoment: 55 / 22 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
    • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
    • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb