• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHA 36 LTX Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 600795650
Netto: 907,00 €
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600795650
EAN / GTIN 4007430267030
Herstellernummer 600795650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
  • Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra ″AIR COOLED“, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.2 Ah
  • Akkuspannung: 36 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 4.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.5 kg
  • Hammerbohren Beton: 13 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3.1 J
  • Max. Schlagzahl: 4500 /min
  • Meisseln: 10.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.