• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FP 18 LTX Akku-Fettpresse

Artikel-Nr.: 600789850
Netto: 315,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600789850
EAN / GTIN 4061792223479
Herstellernummer 600789850
L-Nummer L01750 353

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
  • Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
  • Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
  • Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
  • Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
  • 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
  • Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
  • Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Aufnahmegröße: 400 g
  • Auspressdruck: 690 / 414 bar
  • Auspressgeschwindigket: 100 / 290 g/min
  • Gewicht mit Akkupack: 4.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A)
  • Schlauchlänge: 1200 mm
  • Vibration: 1.43 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb