Ausführung:
Schlagbohrmaschine SBE 650 Set mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer
Beschreibung:
- Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB)
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Lieferumfang:Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Merkmal:
- Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
- Akkuspannung: 18 V
- Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD
- Bruttogewicht: 1.900 kg
- Gewicht mit Akkupack: 1.9 kg
- Gewicht ohne Akkupack: 1.5 kg
- Hubzahl bei Leerlauf: 750 - 3000 /min
- Messunsicherheit K: 5 dB(A)
- Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
- Pendelhubstufen: 4
- Sägeblatthub: 22 mm
- Sägen Holz: 7.6 m/s²
- Sägen Metall: 8.7 m/s²
- Schalldruckpegel: 95 dB(A)
- Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
- Schnitttiefe Holz: 90 mm
- Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
- Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
- Bruttogewicht: 4.100 kg
- Gewicht mit Akkupack: 2 kg
- Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
- Hubzahl bei Leerlauf: 700 - 3000 /min