• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS 254 Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 600668000
Netto: 1.080,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600668000
EAN / GTIN 4007430214188
Herstellernummer 600668000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
  • Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
  • Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
  • Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
  • Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
  • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
  • Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
  • Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
  • Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
  • Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Schiebestock

Merkmal:

  • Abmessungen: 740 x 750 x 355 mm
  • Arbeitshöhe: 850 / 355 mm
  • Gewicht: 33.4 kg
  • Kabellänge: 3.1 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4200 /min
  • Max. Auflagefläche: 970 x 995 mm
  • Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 200 mm
  • Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 630 mm
  • Max. Schnitthöhe 90/45°: 87 / 54 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1700 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2000 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Sägeblatt: 254 x 30 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich: -1.5 - 46.5 °
  • Schalldruckpegel: 99 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 112 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 56 m/s
  • Schnitthöhe: 0 - 87 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb