• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex phynomic wet plus Größe 8

Artikel-Nr.: 6006108
Netto: 5,70 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6006108
EAN / GTIN 4048612036211
Herstellernummer 6006108
L-Nummer L01690 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex phynomic wet plus
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): blau/grau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Elastan

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb