• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N486C040 IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004936
Netto: 56,50 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004936
EAN / GTIN 7291075346923
Herstellernummer 6004936
L-Nummer L24080 82

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite (CW) 4.86 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 4.86 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.