• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N478C055 IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004935
Netto: 56,50 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6004935
EAN / GTIN 7291075346916
Herstellernummer 6004935
L-Nummer L24080 81

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.55 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite (CW) 4.78 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.55 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 4.78 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb