• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24R200C06D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von Rohren sowie harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004929
Netto: 44,55 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004929
    EAN / GTIN 7291075346954
    Herstellernummer 6004929
    L-Nummer L24080 84

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 12 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb