• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N318J159 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisions-Einstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004813
Netto: 55,60 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004813
    EAN / GTIN 7291075239232
    Herstellernummer 6004813
    L-Nummer L24080 254

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.59 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm, Schneidbreite (CW) 3.18 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 1.59 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 3.18 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb