• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34N300J000 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6004766
Netto: 62,70 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6004766
    EAN / GTIN 7291075326567
    Herstellernummer 6004766
    L-Nummer L24080 233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb