• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34F300-0.40-22RS IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Axial-Einstechen und Auskammern am Zapfen mit bis zu 5 mm Schnitttiefe; Dmin 22 mm

Artikel-Nr.: 6004557
Netto: 74,80 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004557
EAN / GTIN 7291075322033
Herstellernummer 6004557
L-Nummer L24080 32

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 22 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb