• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG R1.4J-8D IC808 TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6004466
Netto: 12,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6004466
    EAN / GTIN 7291075217414
    Herstellernummer 6004466
    L-Nummer L23930 444

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.16 mm, Schneidbreite (CW) 1.4 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0.16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.4 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb