• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXE 3150 Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 600444000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600444000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430271174
Kopieren
Herstellernummer 600444000
Kopieren
L-Nummer L01750 327
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

Merkmal:

  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.6 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 12000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 310 W
  • Oberfläche schleifen: 5.5 m/s²
  • Polieren: 8.2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
  • Schwingkreis: 3 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 24000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb