• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34N150PB015 IC908 Fünfschneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Lagerstahl und anderen zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004425
Netto: 56,80 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004425
    EAN / GTIN 7291075289497
    Herstellernummer 6004425
    L-Nummer L24080 48

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer PB
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb