• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLA 14.4-18 LED Akku-Stablampe

Artikel-Nr.: 600370000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Inspektionsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600370000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430242754
Kopieren
Herstellernummer 600370000
Kopieren
L-Nummer L01750 131
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
  • Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
  • Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
  • Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
  • Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
  • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

    Lieferumfang
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 14.4 - 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 0.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.5 kg
  • Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Max. Lichtstrom: 440 lm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb