• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULA 14.4-18 LED Akku-Handlampe

Artikel-Nr.: 600368000
Netto: 57,00 €
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
Produktart Stableuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600368000
EAN / GTIN 4007430242730
Herstellernummer 600368000
L-Nummer L01750 610

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
  • Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
  • Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
  • Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
  • Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
  • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

    Lieferumfang
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 14.4 - 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.4 kg
  • Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
  • Max. Lichtstrom: 280 lm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb