• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppe mit Plattform 60° Stufenbreite 600 mm 5 Stufen Aluminium geriffelt

Artikel-Nr.: 600365
Netto: 1.418,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformtreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600365
EAN / GTIN 4031405932135
Herstellernummer 600365

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird

Merkmal:

  • Ausladung: 1400 mm
  • Außenbreite: 690 mm
  • Bauart: 60°
  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Höhe: 2310 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Senkrechte Höhe: 1210 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 225 mm
  • Stufenbreite: 600 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb