• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34N239C120 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von harten Werkstückstoffen, für allgemeine und schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6003605
Netto: 60,10 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6003605
EAN / GTIN 7291075289633
Herstellernummer 6003605
L-Nummer L24080 127

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.