• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRI 16RK-2.75-0.15 IC908 Dreischneidiger Stech- und Frässchneideinsatz

Artikel-Nr.: 6003519
Netto: 32,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMSLIT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6003519
    EAN / GTIN 7291075218343
    Herstellernummer 6003519
    L-Nummer L24060 257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb