• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex athletic lite ESD Größe 6

Artikel-Nr.: 6003506
Netto: 3,78 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Handschuhgröße 6
Schutz-Kategorie Kategorie I
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6003506
EAN / GTIN 4048612087626
Herstellernummer 6003506
L-Nummer L01690 82

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex athletic lite ESD
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Micro-NBR-Schaumbeschichtung
  • Größe: 6
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Elastan/Carbon

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb