• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRI 16RK-1.2-0.05 IC908 Dreischneidiger Stech- und Frässchneideinsatz

Artikel-Nr.: 6003363
Netto: 31,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMSLIT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6003363
    EAN / GTIN 7291075218268
    Herstellernummer 6003363
    L-Nummer L24060 225

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.08 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.02 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb