• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BF 18 LTX 90 Akku-Bandfeile

Artikel-Nr.: 600321850
Netto: 431,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600321850
EAN / GTIN 4007430207005
Herstellernummer 600321850
L-Nummer L01750 736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
  • Robuster Motor für lange Lebensdauer
  • Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
  • Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
  • Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf: 8 m/s
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nutzlänge Schleifbandarm: 90 mm
  • Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Schleifbandbreite: 6 - 19 mm
  • Schleifbandlänge: 457 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb