• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N050J004 IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003088
Netto: 51,40 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003088
EAN / GTIN 7291075151190
Herstellernummer 6003088
L-Nummer L24080 18

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.04 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.04 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb