• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 2202C IC1028 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 6003045
Netto: 22,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6003045
    EAN / GTIN 7291075043549
    Herstellernummer 6003045
    L-Nummer L23940 1750

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 2.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 2.2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 19.8 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb