• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGR 2000P-6D IC508 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen sowie dünnwandigen Bauteilen und Miniaturbauteilen

Artikel-Nr.: 6002943
Netto: 24,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6002943
    EAN / GTIN 7291075208221
    Herstellernummer 6002943
    L-Nummer L23940 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 20.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 20.6 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb