• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex athletic allround Größe 6

Artikel-Nr.: 6002806
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,66 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 43,55 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Handschuhgröße 6
Schutz-Kategorie Kategorie I
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6002806
Kopieren
EAN / GTIN 4048612059005
Kopieren
Herstellernummer 6002806
Kopieren
L-Nummer L01690 157
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die schmutzunempfindlichen Allround-Schutzhandschuhe uvex athletic allround sind ideal für mechanische Tätigkeiten. Die robuste NBR-Schaumbeschichtung sorgt für eine hohe mechanische Abriebfestigkeit, einen sicheren Griff in trockenen und leicht feuchten Umgebungen und eine hohe Atmungsaktivität. Das komfortable “Slim-Fit“Design ermöglicht zudem ein sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von kleineren Werkstücken.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex athletic allround
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): grau/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
  • Größe: 6
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Elastan