• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter, verstellbar, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 60024
Netto: 27,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60024
EAN / GTIN 4031405600249
Herstellernummer 060024
L-Nummer L90110 990

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbarer Wandhalter
  • Für Schachtleitern
  • Stahl verzinkt
  • Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich
  • 1 Satz = 2 Stück (1 x rechts, 1 x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
  • Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 50 mm
  • Wandabstand max.: 410 mm
  • Wandabstand min.: 360 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb