• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppe 60° Stufenbreite 800 mm 4 Stufen Aluminium geriffelt

Artikel-Nr.: 600224
Netto: 879,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Treppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600224
EAN / GTIN 4031405932784
Herstellernummer 600224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufenbreite: 800 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird

Merkmal:

  • Ausladung: 811 mm
  • Bauart: 60°
  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Höhe: 2070 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Senkrechte Höhe: 970 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 225 mm
  • Stufenbreite: 800 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb