• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RB 18 LTX 60 Akku-Rohrbandschleifer

Artikel-Nr.: 600192850
Netto: 698,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600192850
EAN / GTIN 4007430214171
Herstellernummer 600192850
L-Nummer L01750 44

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
  • Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche
  • Robuster Motor für eine Lebensdauer
  • Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
  • Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf: 9.2 m/s
  • Gewicht mit Akkupack: 3.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.7 kg
  • Max. Rohrdurchmesser: 60 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A)
  • Schleifband-Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Umschlingungswinkel: 190 °

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb