• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreieckskonsole

Artikel-Nr.: 600102
Netto: 257,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600102
EAN / GTIN 4031405933163
Herstellernummer 600102
L-Nummer L90110 961

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Befestigung der Laufsteganlage direkt an Gebäudewänden

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufenbreite: 1000 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb