• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) 10% 0.6 – 1.5

Artikel-Nr.: 6001-1.5/3
Netto: 82,95 €
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6001-1.5/3
    EAN / GTIN 4000896141678
    Herstellernummer 6001-1.5/3
    L-Nummer L60140 1511

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
    • Für Anzugs-Drehmomente von 0,6 bis 1,5 Nm
    • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
    • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
    • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
    • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
    • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
    • Inhalt:
      Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
    • Kunststoffgriff
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
    • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
    • Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm
    • Toleranz: 10 %
    • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
    • Anzahl Werkzeuge: 3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb