• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FMS 200 Intec Multischleifer

Artikel-Nr.: 600065500
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mikro-Schleifsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600065500
EAN / GTIN 4007430151704
Herstellernummer 600065500
L-Nummer L01750 225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
  • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
  • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

    Lieferumfang
  • Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.2 kg
  • Kabellänge: 2.8 m
  • Leerlaufdrehzahl: 13000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 200 W
  • Oberfläche schleifen: 5.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A)
  • Schleifplatte: 100 x 147 mm
  • Schwingkreis: 1.4 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 26000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb