• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFF 3N IC635 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000020
Netto: 14,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6000020
EAN / GTIN 7291075261882
Herstellernummer 6000020
L-Nummer L23930 562

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 54 mm
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb