• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer, DN 40, Metall

Artikel-Nr.: 6.900-276.0
Preis pro
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.900-276.0
EAN / GTIN 4002667270587
Herstellernummer 6.900-276.0
Hersteller Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für Saugschläuche mit Konusanschluss in DN 40 verfügt der robuste Krümmer aus verchromtem Metall auch zubehörseitig über einen Konusanschluss zum Verbinden von Saugrohr oder Saugdüse. Unter Zuhilfenahme des passenden Adapters (Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40) ist der Metallkrümmer auch mit Saugschläuchen mit Clipanschluss verwendbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 360 x 83 x 38 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Konus
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.3 kg
  • Material: Stahl, vernickelt und verchromt
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb