Diamant-Abrichter mit MK1-Aufnahme 2,4 kt

Artikel-Nr.: 599720 2,4
Netto: 145,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Diamantgewicht (kt) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrichtertyp Vielkorn
Schleifmittelkurzzeichen D
Kopf-⌀ D2 14 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Diamantgewicht 2,4 kt
für Schleifscheibenabmessung maximal ⌀500 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Herstellernummer 249460

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als Einweg-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.)
Mit Schlüsselfläche zur einfachen Demontage.
Einweg-Vielkorn-Abrichter mit mehreren Einzeldiamanten.

Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme.
Für gerade Schleifscheibenprofile zum Flach- und Außenrundschleifen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb