• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR 11.5 NPTF IC250 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von NPTF-Vollprofil- Gewinden (National Pipe Threads) in Armaturen und Rohrverbindungen

Artikel-Nr.: 5996606
Netto: 22,70 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5996606
    EAN / GTIN 7291075271935
    Herstellernummer 5996606
    L-Nummer L23960 1141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Wendeschneidplatten

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.09 mm
    • Thread Form Type (THFT) NPTF60
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb