Trennschleifscheibe D×T×H (mm), 125×1×20

Artikel-Nr.: 598520
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,22 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,78 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,15 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 41N

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Trennen
Schleifmittel Korund, gewebelos kunstharzgebunden
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60N5B68 HSS
optimiert für Werkstoff Stahl; HSS
Form 41N
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 1 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s - 50 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 598520
EAN / GTIN 9009012820799
Herstellernummer 282079
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gewebelose, kunstharzgebundene Korund-Trennschleifscheiben für alle Stähle und HSS.

Verwendung:

  • Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen (ohne Verstärkungsgewebe, das heißt nicht zum Freihandtrennen geeignet).
  • Arbeitsgeschwindigkeit 30−maximal 80 m/s.

Spezifikation:

A60N5B68 HSS.

Hinweis:

Sägeschärfscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb