Diamant-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm) D64

Artikel-Nr.: 597520 D64
Netto: 156,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11V9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Werkzeugschleifen
    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D64
    Spezifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
    Form 11V9
    Scheiben-⌀ D 100 mm
    Scheibenbreite T 35 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite W Stirnseite 2 mm
    Schleifbelag Höhe X 10 mm
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 597520 D64
    EAN / GTIN 9003176752729
    Herstellernummer 675272

    Anwendertabelle

    Hartmetall (HM)
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
    Feinkörnig für höchste Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb