Diamant Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: D64

Artikel-Nr.: 597112 D64
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 178,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11A2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D64
Spezifikation D64C50B W-Carbide
Form 11A2
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 30 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 8 mm
Schleifbelag Höhe X 2 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597112 D64
Kopieren
EAN / GTIN 9003171539394
Kopieren
Herstellernummer 153939
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
Eignung / [m/min]
 
Kunststoff, GFK
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Topfschleifscheiben mit CBN- bzw. Diamant-Schleifbelag.
Hochleistungs-Werkzeugschleifscheiben mit superabrasivem Schleifmittelbelag (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung für höchste Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Vor- und Fertigschleifen von HSS-, Hartmetallsticheln ohne Schleifscheibenwechsel für Deckel S0 / S0E. Einsatz paarweise mit Nr. 597111 / 597112 bzw. 597121 / 597122 möglich.
Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen kurzspanender, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, polykristalline Schneidstoffe (PKD), keramische Werkstoffe (PKS). Spezifikation D15C50B, D64C50B W-Carbide.