{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Schleifbock | |
Schleifmittel | Normalkorund graublau | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 60 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Spezifikation | Normkorund graublau, Härtegrad M | |
Reduzierring Innen-⌀ | 32 mm | |
Form | 1 | |
Scheiben-⌀ D | 175 mm | |
Scheibenbreite T | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 51 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Schleifbockscheibe |
Artikelnummer | 596350 NK60 | |
EAN / GTIN | 9003170681346 | |
Herstellernummer | 68134 | |
Hersteller | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |