{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Schleifbock | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 46 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Spezifikation | Siliciumcarbid grün, Härtegrad H | |
Reduzierring Innen-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Scheiben-⌀ D | 175 mm | |
Scheibenbreite T | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 32 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Schleifbockscheibe |
Artikelnummer | 596310 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172028019 | |
Herstellernummer | 34287486 |