{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Schleifbock | |
Schleifmittel | Edelkorund weiß | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Spezifikation | Edelkorund weiß, Härtegrad M | |
Reduzierring Innen-⌀ | 32 mm | |
Form | 1 | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 51 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Schleifbockscheibe |
Artikelnummer | 596220 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003170014120 | |
Herstellernummer | 34035678 |