• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaber SCRAPEX 596 mit Rechteckklinge 96, 1 im SB-Einzelkarton

Artikel-Nr.: 596.03
Netto: 20,07 €
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 596.03
EAN / GTIN 4002632005961
Herstellernummer 596.03
L-Nummer L60170 814

Beschreibung

Beschreibung:

Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit.
Zusammen mit dem noch längeren SCRAPEX 5196 ist das SCRAPEX 596 der größte Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung.
  • Basismaterial:
    Zink
  • Robust und langlebig
    Der 11 cm lange Griff besteht aus Zink-Druckguss. Was Sie davon haben? Definitiv einen Schaber von langer Lebensdauer, der auch für die härtesten Jobs gewappnet ist.
  • Breite Nutzfläche
    Angesichts einer Klingenlänge von 100 mm bearbeiten Sie gleich ein besonders großes Einsatzgebiet. So müssen Sie Ihren Schaber deutlich seltener ansetzen, um eine bestimmte Fläche zu reinigen.
  • Sicherung inklusive
    Um die breite Klinge abzudecken, lösen Sie per Hand die Spezialschraube und schieben Sie die Klingenabdeckung mit dem Daumen nach vorne. Jetzt die Schraube wieder zudrehen, und alles ist sicher.
  • Rutschfester Griff
    Ein so massiges Werkzeug sollte rutschfest in der Hand liegen. Daran haben wir natürlich gedacht – und den Griff deshalb mit rutschfestem Soft-Grip und kleinen handfreundlichen Poren ausgestattet.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Auch beim Klingenwechsel ist Ihnen die Spezialschraube behilflich. Drehen Sie sie auf und entfernen Sie die Klingenabdeckung. Jetzt können Sie die Klinge entnehmen und wechseln.

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schabbereich: 99, 5
  • Hauptschneidmaterialien: Aufkleber, Etikett
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Zink
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 96.60
  • Optionale Klinge: 196.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb